EXACQ | 0804-24-1000-DT
Serveur de bureau hybride de Série A,1 To, 64 Caméras IP (4 Licences incluses), 8 Entrées analogiques , 240 IPS, 1 Sorties de moniteur multiples, RS-232/485 Port de série, 8Entrées d’alarme, sorties d’alarme 1, 8 Entrées Audio, DVI-I, DVI-D, Port d'écran, DVD, Windows 7 64 Bit

Nº PIÈCE FAB.  0804-24-1000-DT
Nº PIÈCE  480411
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Vrai hybride-Seamlessly intègre votre analogiques existants et des caméras IP de tous les principaux fournisseurs de caméra sur un serveur de gestion centralisée. Comprend jusqu'à 32 caméras IP par serveur et 64 entrées analogiques 8 canaux IP
  • 8 IP caméra licenses inclus - solution économique offrant un contrôle complet pour plusieurs serveurs en même temps, ajouter des licences IP supplémentaires si nécessaire
  • Pré-configuré avec exacqVision de logiciel-puissant pourtant facile à utiliser exacqVision intuitive interface client VMS fonctionne sur Windows, Linux et Macintosh
  • Système d’exploitation de croix-compatible - serveurs série sont disponibles avec Windows ou système d’exploitation Linux, facile à utiliser client est disponible pour Windows, Linux et Mac, serveurs sont également accessibles via n’importe quel navigateur web majeur en utilisant le service de web gratuit exacqVision, tous les serveurs et clients sont compatibles avec croix
  • Solution complète - le serveur de bureau hybride série dispose d’un processeur Intel i3 pour gérer les applications de service web, client et serveur tous de la même unité
  • Inclus mobile app-gérer et suivre la vidéo à distance à tout moment en téléchargeant l’application mobile de exacq pour iPhone, iPad et android
  • Encombrant châssis - Compact, robuste châssis s’adapte facilement sur un bureau

Description des spécifications

Serveur de bureau hybride
Disque dur  : 1 TB
Camera IP  : licences IP 4 ou 8 inclus, extensibles à 64 caméras par serveur (données en fonction du taux)
IP Format de Compression  : Dépendante de caméra
Entrées analogiques  : 8
Sorties analogiques  : 1 Mux, BNC
Compression analogique  : H.264/MPEG-4/MJPEG
Fréquence d’images analogiques (NTSC)  : 240
Fréquence d’images analogique (PAL)  : 200/400/800
Connexion série  : RS-485 (PTZ), Port RS-232
Entrées d’alarme  : 8 TTL
Sorties d’alarme  : 3 TTL et relais 1
Entrées audio  : 16/8/32
Sorties audio  : 1
RAM  : 2 Go (Standard), 4 Go (en option)
Baies de disques  : 2
Stockage Maximum (interne)  : Jusqu'à 4 to
NIC  : 2
USB2 Ports  : USB 8 2,0
Sortie moniteur  : VGA 1 + 1 1,4 + 1 DVI-D, Maximum 2 simultanées moniteurs de HDMI
Processeur  : Intel i3 (Standard), Intel i5 (facultatif)
Clavier et souris  : inclus
DVD/CD RW  : inclus
Watchdog Timer  : inclus
Système d’exploitation serveur  : Windows 7 Pro le 30 GB HDD Partition
VMS logiciel inclus  : exacqVision professionnel (Standard), exacqVision Enterprise Server (facultatif)
Système d’exploitation de Client compatible  : Windows 7, Vista, XP, Server 2003/2008 32 bits ou 64 Bit ; Linux (Ubuntu) ; Mac OS X
Température de fonctionnement  : 40 deg à 95 deg F (4,5 deg 35 deg c)
Humidité relative  : 5 - 95 % RH (sans condensation)
Tension d’entrée  : 120/240 volts C.A. détection automatique
Consommation électrique  : < 250 watts (typique 150 watts)
Câbles d’alimentation  : Amérique du Nord (Standard), Royaume-Uni et l’Union européenne (en option)
Dimension  : 15,68 pouce longueur x 13 po largeur x 5,38 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio NON
Capacité CANAUX ANALOGIQUES 8 ET 4 IP
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Capacité de stockage TÉRAOCTET 1
Type HVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.