EXACQ | 0804-24-1000-LC
8-canal, hybride de 2 to, serveur de démarrage 8 analogique, IP 4, LC

Nº PIÈCE FAB.  0804-24-1000-LC
Nº PIÈCE  519966
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

L’appareil exacqVision LC-série est une solution de vidéosurveillance réseau polyvalent, all-in-one avec enregistrement vidéo, web et mobile client hébergement et affichage vidéo locale en direct sur un seul système. L’hybride série LC NVR inclut équitables de cha analogique 8 ou 16 pour une connexion instantanée des caméras analogiques. Ce même appareil peut héberger jusqu'à 16 caméras IP. Le LC-série IP NVR est conçu exclusivement pour les caméras IP et peut se connecter à des caméras IP jusqu'à 16 par système.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Comprend 4 exacqVision commencer IP caméra licences
  • Jusqu'à 3 to de stockage disponible par système
  • Ajouter jusqu'à 32 par appareil analogique 16 et 16 caméras IP
  • Vidéos accès en direct ou enregistrées sur plusieurs ordinateurs clients avec les applications clientes gratuites Windows, Mac ou Linux
  • Garantie de trois ans sur le matériel et le contrat d’abonnement de trois ans logiciel SSA
  • Enregistreur vidéo réseau tout-en-un et rentable

Description des spécifications

Hybride Compact Bureau NVR serveur
Disque dur  : 1 TB
Entrées analogiques  : 8
Compression analogique  : H.264
Fréquence d’images analogiques (NTSC)  : 240
Fréquence d’images analogique (PAL)  : 200/400
Sorties analogiques  : 1 Mux, BNC
Entrées d’alarme  : 8 externe en option
Sorties d’alarme  : 3 TTL, 1 relais externe en option
Entrées audio  : 8/16
Caméras IP  : 4 IP Licenses inclus, extensible à 16 caméras par serveur données taux dépendants
Logiciels préchargés de VMS  : exacqVision Start Standard, exacqVision Professional ou Enterprise Server facultatif
Taux de stockage vidéo typique  : 150 Mbits/s
Taux d’affichage Client local  : fps 180
Maximum de disques durs  : 1TB
Stockage Maximum (interne)  : 4 TB
Système d’exploitation serveur  : Linux Ubuntu 10,04
Sortie moniteur  : DVI-D, VGA
NIC  : 1 x 1 GB/s
USB2 Ports  : 8 port USB 2 2 avant, arrière 6
Clavier et souris  : la souris et le clavier à l’écran inclus
Tension d’entrée  : 120/240 volts C.A., détection automatique
Puissance et chaleur  : Watt/60 205 BTU/heure Maximum ; 50 Watt/170 BTU/heure standard
Température de fonctionnement  : 40 95 deg F (4,5 à 35C deg)
Dimension  : 10,8 pouce longueur x 11,5 po largeur x 2,5 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAUX ANALOGIQUES 8 ET 4 IP
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Capacité de stockage TÉRAOCTET 1
Type HVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.