EXACQ | 0804-24-4000-LC
LC-série hybride Compact Desktop NVR serveur, 4TB, 8 entrées analogiques, 240 images/seconde, exacqvision START Client et logiciel serveur, Maximum 16 IP caméras 4 licences incluses, 100 Mbit/s, Go NIC, DVI et VGA Monitor sorties, Ubuntu Linux de 10,04, souris

Nº PIÈCE FAB.  0804-24-4000-LC
Nº PIÈCE  548277
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • All-in-one solution - enregistrement vidéo, client web/mobile hébergement et affichage vidéo live local de l’appareil de bureau même, disponible en hybride NVR analogiques et les caméras IP et les modèles de caméras IP NVR IP
  • Jusqu'à 32 caméras par appareil  : jusqu'à 16 analogique et jusqu'à 16 des caméras IP par appareil. Compatible avec plus de modèles de caméras IP 1000. Enregistrer en continu jusqu'à 100Mbps de vidéo
  • VMS puissant, facile à utiliser inclus  : puissant, pré-chargé avec exacqVision logiciel VMS commencer
  • Auto détecte des caméras IP pour la configuration rapide et simple, facilement ajouter des caméras IP supplémentaires jusqu'à total 16, mouvement continu, temps ou enregistrement sur alarme configurable par caméra
  • Rechercher une vidéo enregistrée avec une recherche graphique de miniature et de la lecture plusieurs caméras simultanément, découvre une reprise instantanée de la vidéo depuis n’importe quel appareil photo avec exacqReplay
  • Facilement contrôler les caméras PTZ, audio, vidéo et images doivent être facilement envoyé par courrier électronique ou enregistrées à l’exportation
  • Web à distance, local, mobile user interfaces-accès enregistré vidéos en direct ou sur plusieurs ordinateurs clients avec application client gratuite Windows, Mac ou Linux
  • exacqVision application de serveur web est installée sur le serveur d’accès vidéo via le navigateur web ou exacqVision gratuit iOS et android apps
  • Mise à jour de client, d’appareils et logiciel de l’application web avec les dernières fonctionnalités de logiciel exacqVision sans frais supplémentaires pendant la période de 3 ans

Spécifications  :

Code UNSPSC 43191500

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.