EXACQ | 0804-24-6000-ELPR
Hybride ELPR Pro, 8 po fps 240, 6 000 Go

Nº PIÈCE FAB.  0804-24-6000-ELPR
Nº PIÈCE  550350
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

1,5U-montage NVR, 8 entrées analogiques en boucle 240 images/s, 4 caméra IP licenses 24 max., exacqVision client professionnel, logiciel serveur et web, taux d’enregistrement continu de 200 Mbits/s, 1 multiplexés surveiller port série sortie, RS-232/485, 4 alarme j’ai nputs, 2 sorties d’alarme, 4 entrées audio, double Go NIC, DVI-I, DVI-D, DisplayPort 2 max. simultanée, DVD, 10,04 Ubuntu linux, clavier et souris, garantie de 3 ans et logiciel met à jour. Kit de montage en rack inclus.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 40 caméras par serveur
  • Enregistre en continu jusqu'à 200 Mbits/s de vidéo, audio et données
  • Assortie d’une licence de caméra sur IP 4, extensible à 24 par serveur, compatible avec plus de 1800 caméras IP
  • Ajouter des serveurs illimités pour une plus grande capacité ou dispersion géographique
  • Développez facilement des licence d’enregistrement caméras IP supplémentaires haute définition, de gérer facilement plusieurs enregistreurs d’un client unique et unifié
  • Stocker jusqu'à 8 to de stockage par serveur à l’aide de disques durs de classe entreprise service continu
  • Système d’exploitation de Linux pré-installé sur un disque SSD, surveillance de l’état matériel avec le client distribué librement exacqVision
  • Moniteur vidéo, audio et données en temps réel, personnalisable mur vidéo plein écran, audio à deux voies, cartes interactives caméra, intégration des données de systèmes de vente au détail, de contrôle d’accès et de plus, à l’écran l’affichage d’événements motion, analytique et alarme configurable réponse
  • Mener des enquêtes sur la vidéo enregistrée, audio et de données, recherche sur plusieurs serveurs de vidéo et d’archivage en toute transparence, miniature puissant et chronologie des outils de recherche, exporter des vidéos dans les formats vidéo standard ouvert ou comme joueur autonome avec autoprotection protection
  • Préchargé avec logiciel VMS exacqVision pour une utilisation immédiate, voir la vidéo et gérer des serveurs multiples, Découvre des vidéos en direct ou enregistrées sur n’importe quel navigateur, iOs, android ou l’appareil mobile Windows phone 8

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité de stockage 6 TÉRAOCTETS
Type HVR
Type de montage SUPPORT
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.