AXIS COMMUNICATIONS | 0806-001 | M3046-V 2,4 MM
M3046-V caméra dôme fixe IP, Max. 4 MP à 30fps avec WDR

Nº PIÈCE FAB.  0806-001  | M3046-V 2.4MM
Nº PIÈCE  690945
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Ultra compact, indoor mini dôme fixe avec et vandale-résistant à la poussière coulisse pour facile montage sur mur ou plafond. Objectif fixe. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; max 4 MP à 30 fps avec WDR. Sortie HDMI (micro). MicroSD / lecteur de carte mémoire microSDHC pour le stockage vidéo local optionnel. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Alimentation par Ethernet. Injecteur non inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Petit en taille et en prix
  • Une qualité vidéo exceptionnelle dans sa classe, jusqu'à 4 MP 16:9 aspect ratio, avec une fréquence d’images et WDR
  • Technologie Zipstream l’axe de bande passante réduite et de stockage avec une qualité d’image entretenue
  • Repeindre facilement dans n’importe quelle couleur à blnd avec l’environnement (bulle faciles à enlever)
  • IK08 résistance à l’impact
  • Support de l’axe microSDXC carte de mémoire ou compatible
  • Sortie HDMI pour la connexion aux appareils de la vue du public

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 4 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610