AXIS COMMUNICATIONS | 0815-001 | P3707-PE
Caméra-dôme fixe IP P3707-PE

Nº PIÈCE FAB.  0815-001  | P3707-PE
Nº PIÈCE  685408
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Multisensor flexible caméra fixé avec quatre capteurs 1080p. Les lentilles peuvent être ajustés pour fournir un champ de vision horizontal de 108 à 54 pour une large vue panoramique ou vue détaillée, agrandie. Les lentilles peuvent être tournées pour soutenir verticalement ori ented scènes au Format de l’axe Corridor. Prend en charge les flux vidéo configurables individuellement de chaque tête de caméra, mais aussi quad voir en streaming, ce qui permet des vidéos de résolution p de 4 x 1080 à fps 12,5/15 ou 4 x 720p vidéos de résolution à une fréquence. Technologie de flux Zip l’axe est pris en charge afin de réduire la bande passante et de stockage. PoE Class 2.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 8 MP, 360 caméra multicapteur avec une adresse IP
  • Positionnement flexible de quatre têtes de caméra objectif vari-focal
  • vidéos de p 1080 à 12,5/15 fps ; vidéos de 720P à 25/30 fps ; Avis Quad
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Outdoor-prêt

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DESSIN TECHNIQUE