AXIS COMMUNICATIONS | 0834-001 | C2005 WHI
C2005 Haut-parleur de plafond IP, blanc

Nº PIÈCE FAB.  0834-001  | C2005 WHI
Nº PIÈCE  814790
Minimum 1 chaque
En stock

Description

La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur. Utilisez PN 10272247, 10272249 comme remplacement suggéré.

AXE C2005 est un tout-en-un haut-parleur qui fait de la musique en streaming facile grâce au soutien du PALA. Comme une musique alternative peut aussi être joué localement de la liste de lecture en mode hors connexion sur une carte SD. Notre ACAP, prévu pour s’appeler, AXIS Audio Player (AAP) est intégré dès le départ avec de la musique de démonstration disponible. AXIS C2005 est parfait pour les annonces vocales via SIP ou VAPIX et les clips audio enregistrés, stockés dans la mémoire interne du haut-parleur, peuvent être déclenchés à des moments ou des événements spécifiques. Avec haut-parleur, amplificateur, traitement du signal et alimentation intégrés, le haut-parleur offre un son de haute qualité prêt à l’emploi sans avoir besoin d’être réglé. Et les haut-parleurs sont rapidement installés avec un seul câble réseau (PoE). AXIS C2005 est une solution ouverte et évolutive grâce à la prise en charge d’AXIS Camera Application Platform (ACAP). Orateurs de l’axe offre une nouvelle solution de système audio parfaite pour la vente au détail.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • All-in une unité - construite en haut-parleur, amplificateur, table de mixage, processeur de signal numérique, microphone, streaming de fonctionnalité et alimentation
  • Installation d’un câble unique avec PoE
  • Écouter à plusieurs haut-parleurs - créer des zones qui peuvent être traitées séparément
  • Haut-parleurs full range de HIG sensibilité - lecture de musique de haute qualité
  • Fonctionnalité intelligente - applications et clips audio automatiques à bord
  • L’autosurveillance vous permet de savoir que le système fonctionne

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.