AXIS COMMUNICATIONS | 0836-051 | XP40-T1765-60 C CSA
XP40-Q1765-60C CSA antidéflagrants 316 L en acier inoxydable IP PTZ caméra, Certification  : 1410-25/2420-01, Oxalis logement, 1080p HDTV avec 18 x Zoom optique, Auto Focus et Mode jour/nuit

Nº PIÈCE FAB.  0836-051  | XP40-Q1765 -60C CSA
Nº PIÈCE  691541
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

XP40-Q1765 protégée de caméra PTZ est un axe Q1765-LE caméra excl. LEDs IR et la carte SD, essuie-glace arrière incl. et support pour laveuse, ainsi que pan/tilt monté à l’intérieur d’une explosion protégé boîtier PTZ en acier inoxydable. La caméra fournit une superbe imag e fidélité de couleur et de qualité et offre une résolution Full HDTV p de 1080 à 25/30 IPS. 18 x zoom optique et autofocus, l’appareil photo est idéal pour les situations surveillance distance communes dans des zones dangereuses.

Caractéristiques un electro-poli 316L en acier inoxydable boîtier de la caméra certifié pour zones dangereuses conformément à, entre autres, ATEX et IECEx. La caméra PTZ offre 360º rotation sans fin avec jusqu'à 45º/s vitesse de pan et tilt 90 avec jusqu'à la vitesse d’inclinaison 24º/s.

Large plage de température  :-60 C et C + 40 -76 F 104 F

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Certifié pour zones dangereuses par Oxalis Group Ltd., par Eaton
  • Logement d’acier inoxydable 316L Electro-poli
  • Résolution de 1080p full HDTV
  • 18 x zoom et autofocus
  • Deux versions du produit, selon la température requise
  • Plage dynamique étendue (WDR) (en anglais)

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610