AXIS COMMUNICATIONS | 0865-001 | M3104-L
M3104-L caméra IP dôme fixée

Nº PIÈCE FAB.  0865-001  | M3104-L
Nº PIÈCE  698895
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Mini-dôme jour/nuit, compact avec un design plat pour un usage intérieur. Éclairage IR intégré et WDR - légale de Capture. Objectif fixe. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement ; résolution max HDTV p 720 à 30 fps. Technologie Zipstream de l’axe pour les besoins de stockage et de bande passante réduites. Slot pour carte mémoire pour le stockage vidéo local optionnel. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Alimentation par Ethernet. Injecteur non inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Caméras de D/N abordables doté d’un design compact avec éclairage IR intégré
  • Qualité vidéo excellente de 720P 4MP avec une fréquence d’images et WDR
  • Technologie Zipstream l’axe pour les besoins de stockage et de bande passante réduites
  • Repeindre facilement dans n’importe quelle couleur à blnd avec Environnement et boîtier noir disponible en accessoire
  • Support de l’axe microSDXC carte de mémoire ou compatible
  • IK08 résistance à l’impact pour les modèles extérieurs

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610