AXIS COMMUNICATIONS | 0871-001 | A8105-E
A8105-E est un petit et puissant poste de porte vidéo IP

Nº PIÈCE FAB.  0871-001  | A8105-E
Nº PIÈCE  763498
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Le poste de porte vidéo AXIS A8105-E Network est une station de porte ouvert, non-propriétaire, basé sur IP pour la communication bidirectionnelle, l’identification vidéo et contrôle d’entrée à distance. C’est un portier vidéo destiné à être les deux ions installat intérieure et extérieure résistant aux intempéries. La platine de rue a des performances audio exceptionnelles et est livré avec une haut solution performante pour l’annulation d’écho et suppression du bruit, de fournir clairement et echofree discours bidirectionnelle avec les visiteurs. Combiné avec une caméra HDTV intégré W DR - Capture de médecine légale, l’unité offre fiable 24/7 identification des personnes à l’entrée aussi dans les situations les plus exigeantes. L’axe A8105-E est basé sur des standards ouverts et des interfaces pour les logiciels tiers, permettant à l’unité d’être intègrent d avec les solutions fournies par les partenaires de l’axe. L’appareil prend également en charge la session Initiation protocole SIP pour intégration avec divers systèmes de téléphone IP pour répondre aux besoins de communication audio et vidéo de pointe. Il est également équipé avec plusieurs entrées et sortie ts pour télécommande de verrouillage des portières et autres équipements. Accessoire livré - cadre de montage mural.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Petite taille  : optimisé pour l’installation où l’espace est un facteur limitant. Conviendra à la plupart des meneaux, encadrements de portes et types de murs.
  • Qualité audio  : le portier a des performances audio exceptionnelles et est livré avec une solution performante haute pour echo peut cellation et bruit de la suppression, pour fournir un discours clair et sans écho bidirectionnel avec les visiteurs.
  • Vidéo de haute qualité  : l’unité comprend une caméra de 1080p de HDTV avec WDR pour identification fiable aussi en fort contre-jour.
  • Format numérique corridor
  • Contrôle distant entr  : équipé de multiples entrées et sorties pour remote control de serrures de porte et connexion d’autres appareils. Portier de VMS, les applications mobiles ou les téléphones IP.
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Outdoor-prêt

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES