AXIS COMMUNICATIONS | 0873-001 | Q3505-V 22MM MKII
Q3505-V MK II caméra IP dôme fixe, HDTV, 1080p @ 60 fps 720P @ 120 fps, 9-22 lens mm P-iris objectif Vari-Focal, PoE, jour/nuit, IK10 et IP52 enveloppe intérieure, Zipstream, support de fixation, 3 ans de garantie

Nº PIÈCE FAB.  0873-001  | Q3505-V 22MM MKII
Nº PIÈCE  802515
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AXE Q3505-V Mk II est un dôme anti-vandalisme fixe pour les installations à l’extérieur. Son capteur d’image de haute qualité et le traitement amélioré grâce à la technologie Lightfinder fournissent exceptionnelle sensibilité à la lumière et le Wide Dynamic Range - légale de Capture. Stabilisation d’image E lectronic est instrumentale lorsque l’appareil est soumis à des vibrations, résultant dans une vidéo plus fluide et plus stable. La caméra est facile à installer avec gestion de connexion et câbles intelligente conduit, en plus de distance zoom et focus qu’eli minates la nécessité d’un réglage fin pratique. Il est idéal pour l’identification des personnes, des objets et des véhicules des environnements et des conditions de lumière difficiles.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Lightfinder et WDR - Capture médico-légale
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • Image électronique stabilisation Q3504 - V/VE
  • HDTV 720P jusqu'à 120 IPS
  • IK10 + (50 joules) résistance au choc Q3505 - V/VE
  • HDTV 1080p jusqu'à 60 IPS ou 720P jusqu'à 120 images par seconde
  • IK10 répercussions significatives et protection poussière et eau de IP52

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610