AXIS COMMUNICATIONS | 0877-001 | Q1941-E 19MM
Q1941-E 19 mm 30 fps thermique IP caméra extérieure - mur/plafond, 384 x 288 résolution, cote IP66 ou IP67

Nº PIÈCE FAB.  0877-001  | Q1941-E 19MM
Nº PIÈCE  676468
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Caméra réseau thermique extérieure pour mur et plafond, cote IP66 ou IP67, 384 x 288 résolution, X fps et Yº angle de vue. Il prend en charge la stabilisation d’Image électronique, Zipstream, ONVIF, H.264, audio, stockage local, ports e/s, PoE, motion et audi o détection, détection de choc et AXIS Camera Application Platform. Il comprend l’axe VMD 3 pré-installé.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Facile et rapide à installer à l’extérieur
  • Analytique vidéo haute performance via les applications PACS
  • Vérification rapide et facile en cas de protection de périmètre
  • Détection de choc réglable de haute sensibilité
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)
  • Support du Format Corridor
  • détection de 384x28ermal
  • Performances puissantes pour vidéo analytique par l’intermédiaire du PALA
  • Contraste de l’image exceptionnelle donne une détection fiable et rapide vérification

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE