AXIS COMMUNICATIONS | 0880-001 | COMPAGNON oeil LVE
Caméra de réseau, Full HD, IR, jour/nuit, extérieur, H.264/MJPEG, résolution 1920 x 1080, F2 fixe Iris 2,8 MM Lens, 512 Mo de RAM, 256 MB Flash, 6,2 Watt, PoE

Nº PIÈCE FAB.  0880-001  | COMPANION EYE LVE
Nº PIÈCE  709463
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

AXE compagnon oeil LVE est qu'un prêt extérieur mini dôme fixe avec un design compact et plat qui
supprime les reflets. Utilisant la technologie WDR et illumination IR, l’appareil assure la surveillance HDTV même dans des conditions de lumière difficiles ou d’obscurité totale. L’appareil dispose de PoE qui permet à un seul câble assurer la connectivité réseau et alimentation électrique. Avec sa carte microSD intégré fente de carte pour le stockage de bord la caméra offre une solution pratique de l’enregistrement et le support de Zipstre l’axe suis technologie garantit des temps d’enregistrement maximum. La caméra est IK08 contre le vandalisme. AXE compagnon oeil LVE est pris en charge uniquement par le logiciel de gestion vidéo AXIS compagnon et applications mobiles.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Haute qualité vidéo en HDTV 1080P et 2 MP résolution
  • Éclairage IR intégré pour la Surveillance dans l’obscurité totale
  • WDR à gérer des scènes avec des conditions de luminosité complexe
  • PoE pour la connectivité réseau et alimentation électrique avec un seul câble
  • Supports Micro SDard et axe Zip stream technologie
  • Extérieur et anti-vandalisme

Informations techniques

IEEE 802,3af / IEEE 802,3at fr 55022/55024/61000-6-1/61000-6-2, ICES-003, RCM AS / NZS CISPR 22, KCC KN32, KN35, CEI 62471/60068-2-1/60068-2-2/60068-2-78/60068-2-14/60068-2-6/60068-2-27/60721-3-4, FCC, IEC/EN 60529/62262, IEC/EN/UL 60950-22

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV 1080P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.