AXIS COMMUNICATIONS | 0896-001 | P1244
Caméra, capteur de taille du pouce unité, HDTV 720p, Zipstream, 102 degrés vue horizontale, du réseau PoE

Nº PIÈCE FAB.  0896-001  | P1244
Nº PIÈCE  701681
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AXE P1244 est une petite caméra modulaire rentable avec performance 720p HDTV. La caméra intérieure très discret est idéale pour une utilisation dans les magasins de détail, guichets automatiques et billet/distributeurs automatiques. L’unité de capteur de taille du pouce offre un champ de vision horizontal 102. Il peut être monté dans les endroits étroits, ou au mur ou au plafond avec le kit de montage encastré inclus. Accessoires en option permettent à l’unité de détection être inclinée dans un montage en surface ou encastré. Le détecteur est livré avec un câble de 8 m (26 pi) détachable pour conne ction pour une petite unité principale. L’unité principale prend en charge PoE, stockage de bord et de la technologie Zipstream pour une plus faible utilisation de bande passante et de stockage.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Qualité d’image améliorée
  • Meilleures performances pour les applications vidéo et
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • Plus petit en taille et coût
  • Plus facile à installer et maintenir avec le câble détachable

Spécifications  :

PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610