AXIS COMMUNICATIONS | 0904-004 | T6054 60HZ
Q6054 60HZ

Nº PIÈCE FAB.  0904-004  | Q6054 60HZ
Nº PIÈCE  780899
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Q6054 axe est un dôme PTZ top-of-the-line, à l’intérieur, offrant des performances de casserole/inclinaison rapide et précis
pour la zone large
couverture et surveillance détaillée à de grandes distances. La fonction de rappel focus offre instantanée
focus dans des zones prédéfinies, qui est spécialement utile lorsque vous utilisez enregistré tour de garde. La haute
sensibilité à la lumière et la fonction jour/nuit assurent la haute qualité d’image même en basse lumière
conditions. Technologie Zipstream l’axe réduit les besoins en bande passante et de stockage. AXE Q6054
offres de choc etection, détection de mouvement vidéo, Gatekeeper Active, et
stabilisation d’image électronique qui donne une vidéo plus fluide dans des environnements avec des vibrations. Il
prend en charge l’audio à deux voies, la détection audio, ports e/s et alimentation de 24 V AC/DC.

AXE Q6054-E est un dôme PTZ ofhe-haut de gamme, offrant des performances de casserole/inclinaison rapide et précis de l’échelle
zone de couverture et de la surveillance détaillée à de grandes distances. La fonction de rappel focus offre instantanée
mise au point dans des zones prédéfinies. La haute sensibilité à la lumière et la fonction jour/nuit s’assurer une image de haute
qualité même en conditions de faible luminosité. Technologie Zipstream l’axe réduit la bande passante et stockage
exigences, alors que le contrôle de température Arctique permet démarrage sécurisé dans un froid extrême. AXE Q6054-E
offre également la détection de choc, détection de mouvement vieo, stabilisation d’image électronique, automatique
désembuage et Active Gatekeeper.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Haute sensibilité à la lumière
  • 30 x rappel Focus zoom optique
  • Technologie de l’axe Zipstream HDTV 720p
  • Version intérieure  : poussière preuve IP52, Audio in/out, 4 configurable i/o, 24V AC/DC d’entrée extérieure version  :
  • IP66 et Nema 4 X, IK10 anti-vandalisme, Arctique Temperatureontrol

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.