AXIS COMMUNICATIONS | 0906-004 | Q6054-E 60HZ
Q6054-E 60HZ

Nº PIÈCE FAB.  0906-004  | Q6054-E 60HZ
Nº PIÈCE  780900
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Q6054 axe est un dôme PTZ top-of-the-line, à l’intérieur, offrant des performances de casserole/inclinaison rapide et précis pour une surveillance détaillée à de grandes distances et large zone de couverture. La fonction de rappel focus offre instantanée focus dans des zones prédéfinies, qui est particulièrement utile lorsque vous utilisez enregistré tour de garde. La haute sensibilité à la lumière et la fonction jour/nuit s’assurer une qualité d’image élevée même dans des conditions de faible luminosité. Technologie Zipstream l’axe réduit les besoins en bande passante et de stockage. Q6054 axe offre choc détecter ion, détection de mouvement vidéo, Gatekeeper Active et stabilisation d’image électronique qui donne une vidéo plus fluide dans des environnements avec des vibrations. Il prend en charge l’audio à deux voies, la détection audio, ports e/s et 24 V c.c.
AXE Q6054-E est un dôme PTZ top-of-the-line, offrant des performances de casserole/inclinaison rapide et précis pour une surveillance détaillée à de grandes distances et large zone de couverture. La fonction de rappel focus offre instantanée se concentrer dans les zones prédéfinies. La haute sensibilité à la lumière et la fonction jour/nuit ens ure haute qualité d’image même en conditions de faible luminosité. Technologie Zipstream l’axe réduit les besoins en bande passante et de stockage, alors que le contrôle de température Arctique permet démarrage sécurisé dans un froid extrême. AXE Q6054-E offre également la détection de choc, tection de mouvement vidéo, stabilisation d’image électronique, automatique désembuage et Active Gatekeeper.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Haute sensibilité à la lumière
  • 30 x zoom optique
  • Rappel de la mise au point
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • HDTV p 720
  • Version intérieure  : antipoussière IP52, Audio in/out, e/s configurable 4, 24V AC/DC input
  • Version extérieure  : IP66 et Nema 4 X, IK10 anti-vandalisme, Arctique Temperaturntrol

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610