AXIS COMMUNICATIONS | 0916-001 | Q1942-E 10MM 30FPS
Q1942-E 10MM extérieur caméra thermique pour mur et plafond, cote IP66 ou IP67, résolution 640 x 480, 30 fps et 63º Angle de vue

Nº PIÈCE FAB.  0916-001  | Q1942-E 10MM 30FPS
Nº PIÈCE  690930
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

VGA 640 x 480 résolution thermique pour converage étendus et une longue portée. AXE Q1942-E est équipée d’une technologie de Zipstream l’axe, ce qui réduit les besoins de stockage et de bande passante, tout en capturant les détails importants dans la qualité de l’image complète. Processeur puissant d’axe Q1942-E vous permet d’ajouter de la force de choix plus large sur le marché des solutions de vidéo analytique à votre solution de surveillance.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Résolution VGA
  • Haute performance pour vidéo analytique
  • Détection fiable et rapide vérification
  • Stabilisation d’Image électronique
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • Intégration facile avec les produits Axis pour créer une solution complète
  • Facile et rapide à installer de détection haute sensibilité choc outdoAdjustable

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 640 X 480
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610