AXIS COMMUNICATIONS | 0922-001 | Q1942-E 60MM 30 im/s
Q1942-E 60MM extérieur caméra thermique pour mur et plafond, cote IP66 ou IP67, résolution 640 x 480, 30 fps et 10º Angle de vue

Nº PIÈCE FAB.  0922-001  | Q1942-E 60MM 30FPS
Nº PIÈCE  690940
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AXE Q1942-E vous permet de détecter avec précision, vérifier rapidement et ensuite agir sur les événements de toutes sortes dans des conditions allant de ténèbres pitch flagrant de la lumière du soleil. Elle est parfaite pour la surveillance dans des circonstances critiques.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Prend en charge une vaste gamme de vidéo Analytique des Solutions
  • VGA 640 x 480 pour la plage de détection longue et large champ de vision
  • Contraste de l’Image superbe et stabilisation d’Image électronique
  • AXE Zipstream technologie économise la bande passante sans sacrifier la qualité

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 640 X 480
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610