AXIS COMMUNICATIONS | 0924-001 | P1254
P1254 IP caméra Bullet Mini rentable

Nº PIÈCE FAB.  0924-001  | P1254
Nº PIÈCE  763500
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La caméra réseau AXIS P1254 est une caméra modulaire basée sur une unité principale petite taille (axe P12 Mk II) et l’axe F1004 Bullet détecteur qui permet un montage facile sur des murs ou des plafonds et avec la possibilité d’incliner et faire pivoter.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Installation simple et discrète
  • Unité de capteur pivote et s’incline à la direction d’affichage souhaité
  • HDTV 720P et 102 champ de vision horizontal
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • Slot pour carte microSD intégré

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
PoE OUI
Résolution 720P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610