AXIS COMMUNICATIONS | 0925-001 | P1264
P1264, Caméra IP, HDTV 720p

Nº PIÈCE FAB.  0925-001  | P1264
Nº PIÈCE  780890
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La caméra réseau AXIS P1264 est un appareil à sténopé rentable et extrêmement discret avec performance 720P HDTV. Comprenant un capteur et une unité principale, l’appareil photo est idéal pour une utilisation dans les magasins de détail, guichets automatiques et billet/distributeurs automatiques. L’unité de r senso sténopé peut être montée dans les endroits étroits et derrière un panneau de verre/plastique/métal mince avec le support de fixation inclus. Le détecteur possède un champ de vision horizontal 57 et la bonne performance en faible luminosité. Il est livré avec un câble amovible 8-m (26 ft) pour co raccordeme à une petite unité principale. L’unité principale prend en charge PoE, stockage de bord et de la technologie Zipstream pour une plus faible utilisation de bande passante et de stockage.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Sténopé pour surveillance extrêmement discrète
  • HDTV 720P et 57 champ de vision horizontal
  • Technologie de Zipstream de l’axe
  • Slot pour carte microSD intégré
  • Dispositifs PoE (Power over Ethernet)

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
PoE OUI
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610