AXIS COMMUNICATIONS | 0926-001 | P1245
Caméra réseau, intérieur, HDTV, H.264/MPEG4/JPEG, résolution 1080 F2 fixe Iris MM 2,8 lentille, 4 Watt, 512 Mo de RAM, acier/plastique

Nº PIÈCE FAB.  0926-001  | P1245
Nº PIÈCE  918934
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La caméra réseau AXIS P1245 comprend une unité de capteur de taille du pouce, un appareil compact, un support de montage et écrous pour une installation facile. Ensemble, ces composants discrets aident la caméra fondre dans n’importe quel environnement. Par exemple, il est adapté au montage en caisses automatiques, en soins de santé surveillance des équipements, dans les guichets automatiques bancaires et derrière des murs et panneaux de plafond.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Résolution 1080p HDTV
  • Légiste Capture WDR
  • Champ de vision Horizontal degré 111
  • Axe Zipstream technologie
  • Accès par PoE

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV 1080P
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610