AXIS COMMUNICATIONS | 0928-001 | P1275
Réseau de caméra Miniature dôme, WDR, modulaire, Indoor, 53 et 99 degrés FOV, H.264/MJPEG/MPEG4, résolution 1080p, focale variable/fixe Iris 2,8 à 6 MM avec objectif F2.0, HDTV, 4 Watt, PoE
Description
La caméra réseau AXIS P1275 est un dôme de paume qui est conçu pour montage en saillie. Il est excellent pour les applications aperçu ou close-up. Par exemple, il est adapté pour les zones de contrôle contrôle ou la sécurité de passeport et dans les banques. Il est également particulièrement su itable quand vous voulez une caméra discrète qui est néanmoins assez visible pour un effet dissuasif.
Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.
Caractéristiques
- Légiste Capture WDR
- Champ de vision Horizontal 53 et 99 degrés
- Axe Zipstream technologie
- Accès par PoE
Spécifications :
Type de compression | H.{[# 0]} |
---|---|
Facteur de forme | DÔME |
PoE | OUI |
Type de poste | FIXE |
Résolution | HDTV 1080P |
Processus de signal | PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE |
Code UNSPSC | 46171610 |