AXIS COMMUNICATIONS | 0935-001 | F1004
F1004 Unité de détection Bullet

Nº PIÈCE FAB.  0935-001  | F1004
Nº PIÈCE  763502
Minimum 1 chaque
En stock

Description

F1004 Bullet détecteur avec une focale fixe. Mécanique style de puce permettant un montage facile sur des murs ou des plafonds et avec la possibilité d’incliner et de pivoter. Offre HDTV 720P et champ de vision horizontal 102.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Axe F1004 Bullet détecteur a un Design de Style balle très Compact pour facile et discrète Installation sur murs et plafonds intérieurs
  • Il peut faire pivoter et incliner à la Direction d’affichage souhaité
  • AXE F1004 Bullet comprend une lentille fixe et une Image SensorÔIt offre un degré 102 champ de vision Horizontal une résolution vidéo 720P et bonne Performance en faible luminosité
  • Il a un détachable 8M câble pour la connexion à une unité allemande de Main F (26 pieds)

Spécifications  :

Facteur de forme BULLET
PoE OUI
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610