AXIS COMMUNICATIONS | 0939-004 | S2024
Caméra Station S2024 appareil, 16 canaux Compact Desktop Client/serveur, comprend le commutateur PoE géré intégré validé

Nº PIÈCE FAB.  0939-004  | S2024
Nº PIÈCE  779821
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AXIS Camera Station S2024 Appliance est un canal de vingt-quatre Client / serveur pour montage en rack comprenant une approche intégrée en gestion commutateur PoE validé et testé avec les produits Axis. Préchargé avec le logiciel AXIS Camera Station avec paramètres préconfigurés AXIS Camera St ation et tous les autres logiciels nécessaires par exemple Windows 10IoT. Comprend 12 to de stockage, Universal licences pour 24 de canaux et de garantie de trois ans sur le matériel.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Solution tout-en-un avec commutateur PoE intégré
  • Baies vides pour l’expansion de la capacité de stockage
  • Robuste disque SSD pour rapide arriviste et redémarrage
  • Validé avec prise en charge étendue
  • Surveillance de la haute définition jusqu'à 4 K
  • AXIS Camera Station inclus
  • Compility complet avec produits Axis

Spécifications  :

Type LICENCE DE CANAL
Code UNSPSC 43233203