AXIS COMMUNICATIONS | 0951-001 | P3224-VE MK II
P3224-VE MK II série IP caméra à dôme fixe, HDTV, 1080p, 3-10,5 mm P-Iris Vari-Focal lens, fps 30/60 fps (WDR marche/arrêt), PoE, jour/nuit, boîtier intérieur IK08, support de fixation

Nº PIÈCE FAB.  0951-001  | P3224-VE MK II
Nº PIÈCE  783662
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Caméra à dôme fixe jour/nuit avec le soutien de WDR - légale de Capture et de Lightfinder. IK10 boîtier d’extérieur résistant au vandalisme. Objectif Vari-focal 2,8-10 mm P-Iris lentille, distance mise au point et le zoom. Multiples, les ruisseaux H.264 et Motion JPEG configurables individuellement. HDTV 720P à 30 fps avec WDR et jusqu'à 60 fps avec WDR désactivé. Technologie Zipstream de l’axe pour les besoins de stockage et de bande passante réduites. Détection de mouvement vidéo et alarme de détérioration active. Slot pour carte mémoire pour le stockage vidéo local optionnel. Alimentation par Ethernet. Injecteur non inclus. Inclut le support de fixation pour mur et plafond ou boîtes de jonction.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Exceptionnelle qualité HDTV avec WDR - Capture médico-légale et Lightfinder
  • Technologie Zipstream l’axe de bande passante réduite et de stockage
  • Installation facile, y compris le zoom et focus distance
  • Poussière et IK08 modèles d’intérieur résistant aux chocs
  • Modèles extérieurs de météo et IK10 impact-ristant
  • Focus et zoom à distance
  • Qualité d’image exceptionnelle même dans l’obscurité totale avec
  • OptimizedIR pour les modèles LV et LVE

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.