AXIS COMMUNICATIONS | 0952-001 | P3225-V MK II
P3225-V MK II série IP caméra à dôme fixe, HDTV, 1080p, 3-10. 5 mm objectif à focale variable P-Iris, 30fps/60fps (WDR marche/arrêt), PoE, jour/nuit, boîtier intérieur IK08, support de fixation

Nº PIÈCE FAB.  0952-001  | P3225-V MK II
Nº PIÈCE  783664
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La caméra réseau AXIS P3225-V Mk II est un dôme fixe simplifié offrant vidéo 1080p HDTV. La caméra est idéale pour la vidéosurveillance d’intérieur dans le commerce de détail, banques, Hôtels et autres industries de services.

La caméra dispose d’un objectif varifocal, le contrôle P-Iris pour une clarté optimale et la profondeur de champ et la fonction jour/nuit. Équipé avec WDR - Capture légale de gérer des scènes avec fortes variations de lumière et de la technologie Lightfinder pour la sensibilité à la lumière exceptionnelle, cette caméra polyvalente offre outstan ding qualité vidéo dans des conditions de luminosité fortes et faible.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Fonction jour/nuit
  • Focus et zoom à distance
  • WDR - Capture médico-légale
  • Technologie de Lightfinder de l’axe
  • Technologie de Zipstream de l’axe

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610