AXIS COMMUNICATIONS | 0954-001 | P3225-LV MK II
P3225-LV MK II série IP caméra à dôme fixe, HDTV, 1080p, 3-10. 5 mm objectif à focale variable P-Iris, 30fps/60fps (WDR marche/arrêt), PoE, jour/nuit, Illumination IR, IK08 enveloppe intérieure, support de fixation

Nº PIÈCE FAB.  0954-001  | P3225-LV MK II
Nº PIÈCE  802505
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

AXE P3225-LV Mk II est un dôme fixe avec objectif vari-focal, livrant HDTV 1080 p qualité vidéo en résolution jusqu'à 2 de MP. Il est équipé de WDR - Forensic Capture pour faciliter l’utilisation légale en faisant ressortir les détails dans les zones sombres et lumineuses, un s ainsi que la technologie de l’axe de Lightfinder, rendant extrêmement sensible à la lumière faible. Jour et nuit fonctionnalités conjointement OptimizedIR, solution l’axe de la IR intégrée assurant une image uniformément éclairé, mais aussi contrôle P-Iris, assurer la qualité superbe d’image dans toutes les conditions d’éclairage. La caméra intègre une technologie de Zipstream de l’axe qui réduit considérablement la bande passante et de stockage. AXE P3225-LV Mk II est la poussière et résistant aux chocs.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Exceptionnelle qualité HDTV avec WDR - Capture médico-légale et Lightfinder
  • Technologie Zipstream l’axe de bande passante réduite et de stockage
  • Installation facile, y compris le zoom et focus distance
  • Poussière et IK08 modèles d’intérieur résistant aux chocs
  • Météo et IK10 impact-r

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Facteur de forme DÔME
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610