CORNING | 096EU4-T4701D20
Structure libre ALTOS, sans gel, câble entièrement diélectrique avec technologie FastAccess(TM), 96 fibres, monomode (OS2), atténuation max. de 0,4 dB/km
Description
Corning ALTOS de systèmes de câble avec la technologie FastAccess™ est un tout-diélectrique exempt de gel câble conçu pour un usage intérieur extérieur et limité pour campus dorsales en fouetté aériennes et installations de conduit.
La fonction FastAccess technologie innovante combinée à la conception de tubes gel-libre tout-diélectrique simplifie la suppression de la gaine du câble réduisant les temps d’accès fin de câble au moins 50 %. Tout aussi importante est la réduction globale de risque de dommages par inadvertance fibre et aux installateurs d’outils d’accès au câble tranchant. Le câble est entièrement waterblocked en utilisant des matériaux respectueux de l’artisanat, gonflant dans l’eau, ce qui signifie aucun nettoyage est requis. Les tubes flexibles de tampon sont faciles à acheminer dans les fermetures et le SZ-brin, loose tube design isolats fibres d’installation et rigueur environnementale tout en permettant un accès facile mi-portée. La construction du câble de gel-libre tout-diélectrique ne nécessite aucun collage ou mise à la terre, et ces câbles ont une veste en polyéthylène moyenne densité qui est robuste, durable et facile à manipuler.
Applications
Antenne, conduit
Caractéristiques
- Contient la technologie FastAccess
- La fonction innovante de veste de câble réduit le temps d’accès de bout de câble, réduit le risque global de dommages par inadvertance de fibre, aussi bien que, le risque pour les installateurs des outils pointus d’accès de câble veste de polyéthylène
- Rugged, durable et facile à dépouiller (tout en offrant une protection supérieure contre le rayonnement UV, champignon, abrasion et autres facteurs environnementaux) Entièrement bloqué tube lâche tout-dielectrique conception sans gel
- Accès simple et pas de nettoyage des performances standard de l’industrie
- Répond aux exigences de Telcordia GR-20, Issue 3 et ICEA S-87-640 Disponible en versions 62,5 um, 50 um, mono-mode et hybrides
- Prêt pour toute application, y compris Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet
Description des spécifications
Type de câble : structure libre
Environnement : en plein air
Catégorie de fibre : monomode (OS2)
Type de produit : diélectrique
Tube de tampon codage couleur : bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir
Diamètre de Tube de tampon (métrique) : 2,5 mm
Diamètre de Tube de tampon (US) : 0,1 po
Élément central : diélectrique
Coloriage de fibre : Bleu, Orange, vert, brun, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, Violet, Rose, Aqua
Nombre de fibres (câble) : 96
Fibres par tube : 12
Les fibres maximales par Tube : 12
Nombre de tubes actifs : 8
Nombre d’éléments de remplissage : 0
Nombre de filins de déchirement : 1
Nombre de positions du tube : 8
Couleur de la gaine extérieure : noir
Gaine extérieure matière : Polyéthylène (PE)
Ruban : Eau-gonflable
Résistance maximale à la traction à long terme (métrique) : 890 N
Résistance maximale à la traction à long terme (US) : 200 lbf
Résistance maximale à la traction à court terme (métrique) : 2700 N
Résistance maximale à la traction à court terme (US) : 600 lbf
Rayon de courbure minimal à l’installation (métrique) : 183 mm
Rayon de courbure minimal à l’installation (US) : 7,2 po
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (métrique) : 122 mm
Rayon de courbure minimal à l’utilisation (US) : 4,8 po
Diamètre extérieur nominal (métrique) : 12,2 mm
Diamètre extérieur nominal (US) : 0,48 po
Poids du câble (métrique) : 98 kg/km
Poids du câble (US) : 66 lb/1000 pi
Température à l’installation (métrique) : -30 °C à 70 °C
Température - Installation (US) :-22 F à 158 F
Température de fonctionnement (métrique) : -40 °C à 70 °C
Température de fonctionnement (US) : -40 °F à 158 °F
Température de stockage (métrique) : -40 °C à 70 °C
Température de stockage (US) : -40 °F à 158 °F
Informations techniques
Installations communes : Extérieure antenne arrimé et conduit ; intérieur, lorsqu’il est installé selon le National Electrical Code (NEC) Article 770 ; Conception et les critères d’essai : ANSI/ICEA S-87-640 ; Exempts de substances dangereuses selon RoHS 2002/95/EG
Spécifications :
All-diélectrique | OUI |
---|---|
Blindé | NON |
Type de câble | STRUCTURE LIBRE |
Nombre de fibres | 96 |
Type de fibre | OS2 MONOMODE |
Protection contre les rongeurs | NON |
Subvenir à leurs besoins | NON |
Code UNSPSC | 26121637 |
Fiche technique
Fiche techniqueFiches techniques
GUIDE D’INSTALLATIONGUIDE D’INSTALLATION
GUIDE D’INSTALLATION
GUIDE D’INSTALLATION
GUIDE D’INSTALLATION
GUIDE D’INSTALLATION