TRIPP LITE | 0SU22082
Minicom Smart 116 - 16-Port Cat5 KVM Switch pour les environnements Rack

Nº PIÈCE FAB.  0SU22082
Nº PIÈCE  525918
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

La Smart 116 est un commutateur KVM Cat5 analogique à utilisateur unique qui vous donne la possibilité de contrôler plusieurs ordinateurs ou serveurs depuis une seule console clavier/vidéo/souris. Le commutateur de taille 1U, montable en rack caractéristiques innovantes ROC (RICC sur câble) dongle tec biotechnologiques qui vous connecte directement à chaque serveur dans le panier, en éliminant les enchevêtrements de câbles et de la nécessité pour plusieurs consoles.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Ports 16
  • Accès de niveau BIOS
  • Sécurité multicouche
  • Multi-plateformes-PS/2 et prise en charge USB
  • S’étend sur la distance entre les serveurs et commuter jusqu'à m 30/100 pieds sur le câblage de la Cat5e
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Description des spécifications

Commutateur KVM Cat 5
Utilisateurs  : 1
Console  : No
Contrôle par port  : boutons poussoirs, touches de raccourci, OSD
Maximale de l’UC  : 256
Connexions PC/serveur  : VGA, USB, PS/2
Commutateur KVM Cat 5  : Oui
Accès à distance IP  : Oui
Couleur  : noir
BTU  : 27,3 BTU
Connecteur A : HD15 femelle
Connecteur b  : Mini DIN6 femelle (x 2)
Nombre de ports  : 16
Taille compacte  : 17 pouces Largeur x profondeur 5 Inch x 1,75 pouce hauteur

Spécifications  :

Type KVM ANALOGIQUE