TRIPP LITE | 0SU51079
Minicom ROC USB - unité d’Interface de serveur pour Smart KVM

Nº PIÈCE FAB.  0SU51079
Nº PIÈCE  525921
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le Module d’Interface serveur USB ROC se connecte aux ports USB et HD15 sur un ordinateur/serveur et les convertit en un seul connecteur RJ45. Des câbles de raccordement Cat5e ordinaires permet ensuite pour vous connecter à l’ordinateur/serveur vers les ports de commutateur sur un Minicom Smar t commutateur KVM. Utilisation de câbles Cat5e libère de l’espace dans l’installation qui serait remplie par des câbles KVM classiques, plus épais.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Nécessaires pour se connecter à un serveur USB à un commutateur de Minicom Smart KVM via un câble Cat5e
  • Facile à installer ; aucun logiciel requis
  • Pas d’alimentation nécessaire
  • Permet à une distance maximale recommandée de 100ft de KVM au serveur via un câble Cat5e
  • Design compact et léger

Description des spécifications

Unité d’Interface serveur USB
Connecteur A : RJ45 femelle
Connecteur b  : HD15 mâle et USB-A mâle
Connecteur c  : USB A mâle

Spécifications  :

Type KVM ANALOGIQUE