TRIPP LITE | 0SU60020
MINICOM-CÂBLE D’ALIMENTATION-SUITE

Nº PIÈCE FAB.  0SU60020
Nº PIÈCE  525930
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le CPO sur-câble d’alimentation est une unité de Single Port Power Control SPPC qui permet la téléalimentation contrôle puissance sur/arrêt/redémarrage d’un périphérique connecté. Le PoC est utilisé conjointement avec ligne de Minicom des unités accès distant PX et le contrôle de la propriété intellectuelle, dont togeth fournissent le paquet de support à distance complet. Le CPO est contrôlé en série via l’unité de l’accès distant Minicom, empêchant ainsi les erreurs coûteuses et d’assurer que les commandes de puissance sont envoyés uniquement au besoin.

Le CPO est destiné à n’importe quel environnement informatique qui inclut les ordinateurs critiques de mission, serveurs ou réseau et dispositifs de surveillance, qui nécessitent une gestion de l’alimentation à distance 24/7 pour s’assurer que les systèmes sont en cours d’exécution à tout moment. Il s’agit de salles informatiques, salles de serveurs, datacenters, gammes ion, des dispositifs intelligents distribués, applications industrielles et plus. PoC de Minicom a résolu le problème de contrôle de l’alimentation à distance infrastructure informatique dans les cas où une PDU ne peut pas fournir assez de courant ou lorsque le nombre de ports n’est aucun t optimisé à l’application.

Son design unique et robuste « cordon » répond aux exigences strictes de gestion des câbles dedans environnements et rendent extrêmement facile à assembler plusieurs unités et de contrôler plusieurs appareils via la même interface.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Intégration transparente avec les matériels KVM Minicom et IP
  • Conception modulaire permet une évolutivité
  • 90-260 V AC / couverture internationale 44-66 Hz
  • Consommation de courant jusqu'à 10 a
  • Redondance de l’alimentation flexible
  • Empreinte unique de conception & 0U
  • Facile 3rd partie intégration wopen protocole standard
  • Isolation galvanique - sans connexion physique entre la direction et le dispositif d’alimentation
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Spécifications  :

Type CÂBLES