TRIPP LITE | 0SU70030
Smart IP 116 - accès à distance, 16 Port Cat5 KVM Switch pour les environnements Rack

Nº PIÈCE FAB.  0SU70030
Nº PIÈCE  534913
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le Smart IP 116 donne système administrateurs sur le web un accès sécurisé, contrôle et gestion d’un rack de serveurs jusqu'à 16, soit localement ou à distance. Les montables en rack, 1U taille commutateur dispose d’innovantes ROC KVM sur technologie CAT5 que directl y relie le Smart 116 IP pour chaque serveur dans le panier, en éliminant les enchevêtrements de câbles et offrant jusqu'à 30m / 100ft entre le serveur et le commutateur de la Smart 116 IP 16 commutateur kvm port est un pe rfect ajustement pour les entreprises qui ont un certain nombre de bureaux dans des endroits te dispara et pour les entreprises qui projettent sur l’élargissement. Le Smart IP 116 prend en charge les normes de sécurité les plus élevées pour le chiffrement AES 256-bit et HTTPS et l’authentification des utilisateurs distants. Le Smart 116 IP offre l’option de mode exclusif, w ici les utilisateurs peuvent choisir ne pas à partager les sessions avec d’autres utilisateurs. Avec le Smart IP 116, les administrateurs peuvent configurer des droits d’accès utilisateur, avec une gestion avancée OSD qui a plusieurs couche sécurité pour les utilisateurs les et distants. Comme une out-of-band solu tion, l’IP 116 intelligente permet aux utilisateurs de se connecter directement aux serveurs au niveau du BIOS et offre l’accès et le contrôle des plateformes mixtes, y compris PS/2 et les périphériques USB. Le Smart IP 116 prend également en charge plusieurs plates-formes pour les ordinateurs clients  : système d’exploitation Windows avec Internet Explorer ou de Firefox et de système d’exploitation Linux avec Firefox.

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Ports 16
  • Accès Local ou distant
  • Accès de niveau BIOS
  • Multi-plateformes-PS/2 et prise en charge USB
  • S’étend sur la distance entre les serveurs et commuter jusqu'à 30 mètres / pieds 100 sur câble Cat5e
  • Conforme à la Loi sur les accords de commerce fédérale TAA pour achats GSA Schedule

Description des spécifications

Commutateur KVM IP chat 5
Utilisateurs  : 2
Contrôle par port  : Hotkeys, OSD, Remote Toolbar
Connexions PC/serveur  : VGA, USB, PS/2
Commutateur KVM Cat 5  : Oui
Accès à distance IP  : Oui
Unité Dimensions HxLxP  : 1,72 pouces x 19 pouces x 6,68 pouces
Poids unitaire  : 4,7 lb
Couleur  : noir
Température de stockage  :-4 à 140 deg F -20 à 60 degrés C
Humidité relative  : 0 - 80 %, sans condensation
Température de fonctionnement  : 32 à 104 deg F (0 à 40 deg C)
Nombre de ports  : 16
Ports de l’ordinateur/serveur  : RJ45 x16 féminin
Ports de Console locale - Port 1  : HD15 femelle
Ports Console de locaux - Port 2  : USB un (x2) féminin

Spécifications  :

Type KVM IP