COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1-1375055-0
Câble monté prises ; Connecteur - série SL modulaire série Jack Type  : RJ45 8 Positions schéma de câblage  : universel

Nº PIÈCE FAB.  1-1375055-0
Nº PIÈCE  252024
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Features.Keyed Type de produit  : No
Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Number des Positions du corps  : 8
Méthode d’emballage Features.Packaging  : Poly sac
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Logement Features.Housing couleur  : Violet
Type Features.Product Type de produit  : Connecteur - modulaire
Emballage Features.Packaging quantité  : 1
Other.Comment  : avec décharge de traction.
Characteristics.Shielded électrique  : No
Features.Series Type de produit  : Série SL
Type de corps de Features.Mount  : Montage sur panneau
Catégorie Features.Performance Type de produit  : Cat 6
Features.Wiring modèle de produit Type  : universelle
Features.Housing matériau du boîtier  : Polycarbonate
Contacter Features.Contact Base matériel  : Cuivre au béryllium
Gamme de Features.Wire de corps (solide) (mm [AWG])  : 22-24
Gamme de Features.Wire de corps (brin) (mm [AWG])  : 24-26
Contacter Features.Contact électrodéposition, zone, matériel d’accouplement  : or
Modèle Features.Termination Type de produit  : 110 Style coup de poing vers le bas
Corps Features.Conductor diamètre extérieur (mm [en])  : 1,45 [0,06]
Système Features.NETCONNECT Select du corps  : No
Type Features.Jack Type de produit  : RJ45
Features.110 bloc matériel de corps  : Polycarbonate
Configuration Features.Dust couvercle  : sans
Contacter Features.Contact électrodéposition, accouplement zone, épaisseur (m [en])  : 1,27 [50]

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur VIOLET
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.