COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1-1553312-1
Câble de fibre optique, 12-fibre (groupe 1), Plenum (OFNP) évalué, OM1 (62,5/125 µm) Multimode

Nº PIÈCE FAB.  1-1553312-1
Nº PIÈCE  370-AMPOM1-TBD-12
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 150 PIEDS

Caractéristiques

  • Convenable pour le câblage de la colonne vertébrale horizontale et intrabuilding et pour raccordement direct à utilisateurs multiples points de vente
  • Adapté pour raccordement direct avec type époxy/polonais, LightCrimp, LightCrimp Plus et connecteurs MT-RJ
  • Haute performance monomode et multimodes fibres respecter toutes les normes de rendement de l’industrie
  • Pelables 900 µm, revêtement étanche-tampon permet pour assemblage facile
  • ANSI/TIA code couleur pour faciliter l’identification des fibres
  • Câbles hybrides offrent une mise à niveau intégrée pour de futures applications qui nécessitent des fibres monomodes
  • UL et C(UL) liste OFNP (plénum)
  • Conçu et testé conformément à la norme ANSI/TIA-568-B, GR409-CORE de Telcordia, CEI 793-1/794-1, IECA-596 et ISO/IEC 11801:2000
  • Également disponible en 8, 24, 36-, 48 - et comtes de 72-fibre

Spécifications  :

Blindé NON
Type de câble FORTEMENT MIS EN MÉMOIRE TAMPON
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Nombre de fibres 12
Type de fibre OM1 62,5 % MICRONS MULTIMODE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.