COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1-1933674-3
6-port Surface Mt déchargées icône roue 2-côté bande vis & blanc de blancs

Nº PIÈCE FAB.  1-1933674-3
Nº PIÈCE  489525
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les modules de montage en Surface AMP NETCONNECT fournissent des solutions de montage en surface pour les 110Connect et les systèmes de la série SL. Ils acceptent des câbles à travers la base ou sur les côtés. Les prises de côté sont compatible avec Wiremold, 400, 800 et les chemins de surface similaires. Deux ou quatre ports Surface Mount Modules accepter 110Connect prises ; Modulaire de la série SL, les multimédias et les crics de MT-RJ. Six ports modules acceptent seulement prises modulaires série SL, prises de sortie MT-RJ et inserts multimédias de la série SL. Disponible dans d’autres couleurs.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : blanc
Attachment.Configuration mécanique  : déchargé
Type Features.Product Type de produit  : Module
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 6
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Corps Features.Accepts  : 110Connect blindé prises modulaires, 110Connect non blindés prises modulaires, SL série multimédia insère SL série multimédia Jacks, SL série blindés prises modulaires, SL série non-blindé prises modulaires, XG catégorie 6 AMP-TWIST Modular Jack
Features.Port carrosserie  : droite
Features.Series Type de produit  : 110Connect, série SL
Identification Marking.Labeling Options  : Label, couvrir
Type de corps de Features.Mount  : Montage en Surface

Spécifications  :

Couleur BLANC
Chargé NON
Montage MONTAGE EN SURFACE
Nombre de Ports 6

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE