COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1-229910-1
2,16.085 accessoires et matériel informatique ; Type d’accessoire  : Câble pince 50 Positions câble diamètre extérieur  : 10,8 à 12,7 mm câble-à-câble RoHS conforme, ELV conforme

Nº PIÈCE FAB.  1-229910-1
Nº PIÈCE  169159
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Features.Number des Positions du corps  : 50
Operation/Application.Application utilisation  : Câble au câble
Type Features.Accessory Type de produit  : Serre-câble
Corps Features.Cable diamètre extérieur (mm [en])  : 10,8 12,7 [425 0,500]

Spécifications  :

Type COLLIERS DE SERRAGE

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE