COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1-557505-1
Points de zone de travail ; Façade 110Connect série, série SL série 2 Ports Port Style  : tout droit Commercial Grade

Nº PIÈCE FAB.  1-557505-1
Nº PIÈCE  225648
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. S’il vous plaît utilisez Anixter #423505 en remplacement suggéré.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : Ivoire électrique
Type Features.Product Type de produit  : plaque frontale
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 2
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Orientation Type de produit  : Vertical
Corps Features.Capacity  : 1-Gang
Corps Features.Accepts  : 110Connect blindé prises modulaires, 110Connect non blindés prises modulaires, SL série multimédia insère SL série multimédia Jacks, SL série blindés prises modulaires, SL série non-blindé prises modulaires, XG catégorie 6 AMP-TWIST Modular Jack
Features.Port carrosserie  : droite
Features.Series Type de produit  : 110Connect, série SL
Features.Grade Type de produit  : Commercial
Identification Marking.Labeling Options  : Label, couvrir

Spécifications  :

Couleur IVOIRE
Gang 1
Chargé NON
Montage MONTAGE ENCASTRÉ
Nombre de Ports 2

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE