TE-énergie | 1-640526-0
. 165" axe central, 250 V, 9 A max. ; Boîtier de connecteur Style de connexion Wire-to-Board, Wire-to-Board / fil à câbler / fil-à-panneau, fil-à-panneau, fil-de-fil  : Fiche s’applique à fil/câble

Nº PIÈCE FAB.  1-640526-0
Nº PIÈCE  1-640526-0
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Procédés de soudure industrie Standards.Lead libre  : Wave capable de souder à 240c
Features.Number des Positions du corps  : 36
Corps Features.Number de lignes  : 9
Emballage Features.Packaging MethodLoose pièce
Type de produit Features.PCB Mont alignement  : sans
Logement Features.UL cote d’inflammabilité  : UL 94V-0
Characteristics.Hot électriques enfichables  : No
Type de rétention Attachment.Mating mécanique  : Verrouillage positif
F : Environmental.Operating non C - 55 + 105 + 221-67
Features.Length (axe x) du corps (mm [en])  : 21,34 [0,840]
Industrie Standards.UL Rating  : reconnu
Mm de Features.Centerline du corps  : 0,16 4,19
Logement Features.Mating alignement  : avec
Characteristics.Operat électrique Tension V AC  : 250
Corps Features.Number de colonnes  : 4
Features.Sealed Type de produit  : No
Logement Features.Housing couleur  : brique rouge
Industrie Standards.UL tension nominale V AC  : 250
Numéro de dossier Features.CSA de Type de produit  : LR 7189
Featuresouded Type de produit  : Oui
Features.Shape Type de produit  : rectangulaire
Operation/Application.Application utilisation  : Wire-to-Board, Wire-to-Board / fils-à-fils / fils-à-panneau, fil-à-panneau, fils à câbler
Features.Mating alignement Type de logement  : polarisation
Rétention de Mount Attachnt.Panel mécanique  : sans
Industrie Standards.Agency/Standard  : UL, CSA
Type de produit Features.Strain secours  : sans
Features.Width (axe z) du corps (mm [en])  : 46,48 [1,83]
Logement Features.Connector Style  : fiche
Conditions d’Usage.Applies à  : e/câble
Référence Characteristics.Operating tension  : AC
Features.Mating maintien du corps  : avec
Conditions d’Usage.Accepts fil diamètre d’isolement, rang (mm [en])  : 2,92 [0,115]
Dimensions.Profile hauteur (axe y) (mm [en])  : 12,95 [0,510]
Type Features.Product Type de conduit  : connecteur
Features.Contact Type de contact  : Socket
Type Features.Connector Type de produit  : logement
Numéro de produit Type Features.UL fichier  : E28476
Veste Features.Cable gamme de diamètre extérieur (mm [en]) du corps  : 2,29 6,61 [90 0,0]
Features.Row-à-rangs espacés de corps mm dans  : 0,1649 4,19
Produit Type Features.PCB Mont rétention  : sans

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE