ADTRAN INC | 1,7e + 07
Point d’accès sans fil NetVanta 150

Nº PIÈCE FAB.  1.70E+07
Nº PIÈCE  395405
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Réseau basé sur le NetVanta 150 point d’accès sans fil est conçu pour étendre une portée sans fil à un NetVanta. Fournir les concurrente 802. 11 b / g et 802,11 a radio prise en charge à des vitesses allant jusqu'à 54 Mbit/s, ce point d’accès de la classe affaires s’adapte à l’environnement des entreprises qui ont besoin d’une solution WLAN sécurisée intégrée. Le soutien de radio Netvanta 160 et 161 Points d’accès à une vitesse jusqu'à 300 Mbps. La détection automatique 10/100BASE-T 802,3af-compatible Ethernet port peut être utilisé pour alimenter l’armoire de commande, expansion installation options par el iminating le besoin d’être près d’une prise de courant. La sécurité robuste, classe affaires comprend WPA et WPA2 et accès virtuel points VAPs pour bien segmenter le réseau sans fil. Il est hébergé par une variété de contrôleurs d’accès NetVanta Wi-Fi pour un large éventail de points de prix d’entrée de gamme, options de connectivité flexibles et la possibilité de gérer de manière centralisée.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • points d’accès sans fil dual radio 802,11 a/b/g et 802,11a/b/g/n
  • Sécurité robuste, classe affaires, y compris la prise en charge WPA et WPA2
  • Support PoE pour déploiement flexible
  • Gérer de manière centralisée plusieurs points d’accès
  • Géré par un contrôleur d’accès NetVanta Wi-Fi
  • Un port 10/100BASE-T avec 802,3af-compatible avec support PoE

Spécifications  :

Appareil POINTS D’ACCÈS, COUVERTE
Technologie ANTENNE D’INTÉRIEUR

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.