BELDEN | 1000 a 0101000
Multi-conducteurs-Thermocouple Extension Cable 2 16 AWG PVC (polychlorure de vinyle) FS PVC (polychlorure de vinyle) noir

Nº PIÈCE FAB.  1000A 0101000
Nº PIÈCE  327-221-1601-JX-B
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 des conducteurs rigides paires AWG, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), isolation de PVC, gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ENSEMBLE EN ALUMINIUM MYLAR ALUMINIUM BOUCLIER
Écran/blindage OUI - IL A UN BOUCLIER
Type de thermocouple FER/CONSTANTAN TYPE JX
Thermocouple OUI