COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1000 G 2-4U-MOD-SD | 760023200
SYSTIMAX G2 4U coulissante modulaire Cassette étagère

Nº PIÈCE FAB.  1000G2-4U-MOD-SD  | 760023200
Nº PIÈCE  288173
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le plateau de 2U SYSTIMAX G4 fait partie d’une série de grande capacité, rayons optiques de fibre haute densité qui peuvent être utilisés pour une combinaison d’épissure et de fin de construction optique de fibre câble ou en dehors des plantes câbles (OSP). Si utilisé pour résiliation uniquement, une étagère modulaire cassette peut accueillir jusqu'à 144 fibres (LC). Jusqu'à 288 fibres (LC) peut être logé en utilisant des panneaux à la place. Pour SC et ST, une étagère modulaire cassette peut accueillir 72 fibres tandis que 144 fibres peut mettre fin à une étagère de panneau. Le plateau de 2U G4 a un design breveté unique qui combine l’épissage et abrogation dans un format coulissant, qui à son tour fournit l’accès arrière et avant complet (coulissant étagère seulement). Cette étagère de combinaison 4U est de 14 pouces de profondeur, mettant en vedette un 3 supplémentaires j’ai pouces de profondeur pour une meilleure gestion de fibre entrant lorsqu’il est utilisé avec un équipement profonde 6 pouces, rails de montage. Il fournit double densité par rapport aux étagères distinctes d’épissure et de résiliation et améliore la gestion de la fibre creuse. Le blanc interne structure j’ai mproves visibilité à l’installateur et diapositives sortir complètement, offrant un accès facile à toutes les terminaisons. Compléter l’offre de tablette 2U G4 est le SpliceWallet breveté, qui fournit un accès facile et l’administration de six plateaux d’épissure individuels. Chaque étagère de 2U G4 accueillera deux SpliceWallets.

Caractéristiques

  • Portes battantes pour un accès facile
  • Porte arrière équipée d’entrées défonçables de mécanisme de verrouillage facultatif
  • Plateau universel pour 19 pouce, pouce 23 ou montage châssis ETSI, les supports de montage
  • Protecteurs d’entrée de câble pour entrant bâtiment fibre ou fibre de PCO
  • Limiteurs de pliage pour le cavalier fibre
  • Panneau d’épissage/résiliation articulé qui glisse et pivote pour un accès facile (tablette coulissante uniquement)

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Fibres connectées 72
Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE EN RACK
Fibres épissés 144
Code UNSPSC 39121302