UPSITE TECHNOLOGIES | 10013
Plancher surélevé étendu brosse passe-fil, 6 "x 24"

Nº PIÈCE FAB.  10013
Nº PIÈCE  695112
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour sceller une grande variété des ouvertures existantes et nouvelles. Modification simple crée la flexibilité pour sceller les ouvertures grands et uniques comme ceux trouvés dans le PDU. Basé sur des mesures à plusieurs centres de données, en moyenne 48 % de l’air condi précieux mentionnés n’arrive pas l’entrée d’air de celui-ci équipement grâce à des ouvertures non scellées étage. Cette perte d’air, connu comme dévier la circulation de l’air, contribue aux hotspots de matériel informatique, inefficacité de l’unité de refroidissement et en augmentant les coûts d’infrastructure. Produits KoldLok s adresse continuerait de dérivation débit d’air et ses effets nuisibles sur le datacenter de refroidissement.

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL D’INSTALLATION