BERK-TEK | 10032064
LANmark-350, 5e catégorie +, câble UTP plénum, bleu, bobine

Nº PIÈCE FAB.  10032064
Nº PIÈCE  CMP-00424LAN-6-06
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Catégorie Premium LANmark-350 5e de câbles UTP de Berk-Tek sont parfaitement adaptés à l’appui de 100-TX Ethernet. Testé jusqu'à 450 MHz, le rendement garanti de ce câble loin dépasse les ANSI/TIA/EIA-568-C.2 et ISO/IEC 11801 catégorie 5e câble horizontal exigences pour PSNEXT, atténuation, retournent perte, ratio atténuation de diaphonie (ACR) et l’impédance.

Caractéristiques

  • Petit, rond design
  • ETL vérifié à TIA/EIA-568-C.2 et ISO/IEC 11801
  • Conforme RoHS
  • Manière fiable prend en charge la 100-TX Ethernet
  • Coûts réduits d’installation et entretien
  • Caractérisés à 450 MHz, 350 MHz supérieure à la norme
  • Plus faibles taux d’erreur de bit, augmentation du réseau une disponibilité et une efficacité

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Type de conducteur SOLIDE
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Type DONNÉES
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Couleur de gaine BLEU
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

PLENUM LANMARK-350 - FICHE TECHNIQUE