BERK-TEK | 10032094
LANmark-1000, catégorie 6, Plenum, UTP données câble, 23 AWG, 4 paire, conducteurs en cuivre nus massif, isolation FEP, veste de PVC ignifuge, bleu, boîte de ft 1000

Nº PIÈCE FAB.  10032094
Nº PIÈCE  CMP-00424LAN-7U-06
Minimum de 75 MÈTRES
En stock

Description

LANmark-1000 a été amélioré pour offrir la performance électrique de meilleur-dans-classe. les ingénieurs de Berk-Tek entièrement redessinée LANmark-1000 afin que tous les paramètres de diaphonie pourraient être améliorées en quatre dB. En conséquence, l’atténuation de somme de puissance à la diaphonie rat io

Caractéristiques

  • Rendement pleine puissance somme
  • Caractéristiques de l’équilibre documentée (LCL, LCTL)
  • ETL vérifié à ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 catégorie 6 standard
  • Conforme RoHS
  • Soutien optimal pour Gigabit Ethernet avec marge
  • Caractérisation de somme de puissance donne des performances les plus élevées à l’aide d’applications existantes
  • Fournit la bande passante supplémentaire requis pour des applications futures
  • Ajout des exigences d’équilibre améliore les performances globales de câble et réduit les émissions de câble qui se traduit par réduit les erreurs de transmission
  • Caractérisés à 550 MHz, 300 MHz supérieure à la norme
  • Caractérisation de somme de puissance donne des performances les plus élevées à l’aide d’une application existante

Informations techniques

IP5

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine BLEU
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES