BERK-TEK | 10032401
Câble UTP, catégorie 3, 4 paire, Gray, bobine

Nº PIÈCE FAB.  10032401
Nº PIÈCE  CM-00424BAG-3BT
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Berk-Teks catégorie 3 les câbles UTP sont conçus pour les applications vocales. Cette catégorie 3, câble UTP paire 4 est testée et garantie pour rencontrer ANSI/TIA/EIA-568-B.2, exigences de câblage horizontal.

Caractéristiques

  • PVC ignifugé standard ou low smoke zéro construction de veste d’halogène
  • Prend en charge les 10BASE-T, voix, 100VG-AnyLAN
  • Conception universellement acceptée pour les installations réseau commercial mondial
  • Solution simplifiée de câblage structurée

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 3
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine GRIS
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES