BERK-TEK | 10032447
LANmark-350, 5e catégorie +, câble UTP, gris, boîte

Nº PIÈCE FAB.  10032447
Nº PIÈCE  CM-00424LAN-6U-09
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Catégorie Premium LANmark-350 5e de câbles UTP de Berk-Tek sont conçus pour répondre aux applications plus avancées UTP câble horizontal. Testé jusqu'à 350 MHz, les garanties de la tenue de ce câble dépassent de loin les exigences de câble horizontal 568 ANSI/TIA/EIA-2-C.11801 et ISO/CEI pour PS-NEXT, atténuation, affaiblissement structurel, ratio atténuation de diaphonie (ACR) et impédance, ce qui est idéal pour les liaisons de transmission haut de gamme supportant les protocoles de réseau d’aujourd'hui.

Caractéristiques

  • Petit, rond design
  • ETL vérifié à TIA/EIA-568-C.2 et ISO/IEC 11801
  • Conforme RoHS
  • Les coûts d’installation réduits de manière fiable et d’entretien
  • Prend en charge la 100-TX Ethernet
  • Caractérisés à 450 MHz, 350 MHz supérieure à la norme
  • Plus faibles taux d’erreur de bit, augmentation du réseau une disponibilité et une efficacité

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine GRIS
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES