BERK-TEK | 10032459
Câble UTP Riser, AWG 23, 6, 4-paire, 2-chef d’orchestre, 0,23" diamètre du câble, Cat 1000' longueur, 1" rayon de courbure, nu de fil de cuivre, isolation en polyéthylène, gaine en PVC, blanc, intérieur

Nº PIÈCE FAB.  10032459
Nº PIÈCE  CM-00424LAN-7U-01
Minimum de 125 MÈTRES
En stock

Description

LANmark-1000 a été amélioré pour offrir la performance électrique de meilleur-dans-classe. les ingénieurs de Berk-Tek entièrement redessinée LANmark-1000 afin que tous les paramètres de diaphonie pourraient être améliorées en quatre dB. En conséquence, l’atténuation de somme Power Ratio de diaphonie (PSACR) est presque 3 fois mieux (à 250 MHz) ce qui permet de plus grande intensité de signal et moins vulnérables aux parasites.

Caractéristiques

  • Rendement pleine puissance somme
  • Soutien optimal pour Gigabit Ethernet avec marge
  • Caractérisation de somme de puissance donne des performances les plus élevées en utilisant les Applications existantes
  • Fournit la bande passante supplémentaire requis pour des Applications futures
  • Ajout d’équilibre Requiremts améliore les performances globales de câble et réduit les émissions de câble qui se traduit par des erreurs de Transmission réduite
  • Caractérisés à 550 MHz, 300 MHz supérieure à la norme

Informations techniques

UL 444/1666, ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLANC
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES