BERK-TEK | 10032463
LANmark-350, catégorie 5e +, câble UTP, Orange, Reel dans une boîte
Description
Catégorie Premium LANmark-350 5e de câbles UTP de Berk-Tek sont conçus pour répondre aux applications plus avancées UTP câble horizontal. Testé jusqu'à 350 MHz, les garanties de la tenue de ce câble dépassent de loin les exigences de câble horizontal 568 ANSI/TIA/EIA-2-C.11801 et ISO/CEI pour PS-NEXT, atténuation, affaiblissement structurel, ratio atténuation de diaphonie (ACR) et impédance, ce qui est idéal pour les liaisons de transmission haut de gamme supportant les protocoles de réseau d’aujourd'hui.
Caractéristiques
- Petit, rond design
- ETL vérifié à TIA/EIA-568-C.2 et ISO/IEC 11801
- Conforme RoHS
- Les coûts d’installation réduits de manière fiable et d’entretien
- Prend en charge la 100-TX Ethernet
- Caractérisés à 450 MHz, 350 MHz supérieure à la norme
- Plus faibles taux d’erreur de bit, augmentation du réseau une disponibilité et une efficacité
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 5E |
---|---|
Taille du conducteur | 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Type de conducteur | SOLIDE |
Nombre de conducteurs/paires | 4 PAIRES |
Classement de résistance au feu | VERTICAL |
Couleur de gaine | ORANGE |
Blindé | CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE |
Type | DONNÉES |
Code UNSPSC | 26121609 |