BERK-TEK | 10032472
24-100 P UTP-CMR BC solide Cat 3 PVC/PVC veste grise tourets

Nº PIÈCE FAB.  10032472
Nº PIÈCE  CM-10024BKT-3
Minimum de 50 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AWG 24) fil de cuivre isolé avec thermoplastique à nu. Trois couches de construction de base chemisée en PVC ignifuge. Câbles UTP Power Sum Berk-Teks catégorie 3 sont conçus pour une utilisation dans les applications vocales. Ces câbles sont utilisés pour soutenir bâtiment de service de la colonne vertébrale. Ils ont aussi peuvent être utilisés pour l’interconnexion des armoires de câblage satellite.

Caractéristiques

  • Câble de dorsale de catégorie 568 ANSI/TIA/EIA-2-B.3
  • Prend en charge les 10BASE-T et la voix
  • Idéal pour la colonne vertébrale, répartiteur et pré-connectorisés assemblées

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 3
Taille du conducteur 24 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 100 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine GRIS
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES