BERK-TEK | 10035304
LANmark-1000, catégorie 6, câble UTP plénum, Black, Box

Nº PIÈCE FAB.  10035304
Nº PIÈCE  CMP-00424LAN-7U-02
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

LANmark-1000 a été amélioré pour offrir la performance électrique de meilleur-dans-classe. les ingénieurs de Berk-Tek entièrement redessinée LANmark-1000 afin que tous les paramètres de diaphonie pourraient être améliorées en quatre dB. En conséquence, l’atténuation de somme Power Ratio de diaphonie (PSACR) est presque 3 fois mieux (à 250 MHz) ce qui permet de plus grande intensité de signal et moins vulnérables aux parasites.

Caractéristiques

  • Rendement pleine puissance somme
  • Caractéristiques de l’équilibre documentée (LCL, LCTL)
  • ETL vérifié à ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 catégorie 6 standard
  • Conforme RoHS
  • Soutien optimal pour Gigabit Ethernet avec marge
  • Caractérisation de somme de puissance donne des performances les plus élevées à l’aide d’applications existantes
  • Fournit la bande passante supplémentaire requis pour des applications futures
  • Ajout des exigences d’équilibre améliore les performances globales de câble et réduit les émissions de câble qui se traduit par réduit les erreurs de transmission
  • Caractérisés à 550 MHz, 300 MHz supérieure à la norme
  • Caractérisation de somme de puissance donne des performances les plus élevées à l’aide d’une application existante

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine NOIR
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES